Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Aircraft Kolbenkompressor Airstar 401/50 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2009413
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2009413
EAN/GTIN:
     4036351047933
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Artikelbeschreibung:
Kompressoren für Haus und Hobby mit bewährtem Riemenantrieb und 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss - 2-Zylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer - Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters - Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment - Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet - Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft. - Stabiler Riemengitterschutz aus Metall - Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modellen - 400 Volt-Modelle serienmäßig mit Phasenwender für einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung - Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil - Mit allen Sicherheitseinrichtungen - Komplett anschlussfertig E-Modell Ausstattung - Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks - Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks - Einfache Einhand-Schnellkupplung - Automatischer Druckschalter - Kunststoffräder hinten - Gummi-Saugfüße vorne - Bügel in einfacher Ausführung Detailabbildung ähnlich TÜV frei bis 100 Liter Behälter - AIRSTAR Kompressoren sind ZÜS-Baumuster geprüft. Dadurch entfällt die TÜV-Abnahme. - Aufstellungs- und wiederkehrende Prüfungen können somit auch von einer befähigten Person durchgeführt werden (nur in Deutschland gültig)
Technische Daten:
Verdichtersystem: HOS Ansaugleistung ca.: 365 l/min Füllleistung bei 6 bar ca.: 270 l/min Höchstdruck: 10 bar Behälterinhalt: 50 l Zylinder/Stufen: 2/1 Drehzahl: 1375 1/min Motorleistung: 2,2 kW Elektrischer Anschluss: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Gewicht ca.: 57,5 kg Abmessungen (L x B x H) ca.: 870 x 400 x 700 mm Schallleistungspegel LWA - DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG): 94 dB(A)
Lieferumfang:
- Automatischer Druckschalter - Druckminderer - Manometer für Behälterdruck - Manometer für Arbeitsdruck - 1 Einhand-Schnell­kupplung - Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil bei 230 V-Modell - Manueller Phasenwender bei 400 V-Modell - Kunststoffräder hinten - Gummifüße vorne - Bügel in einfacher Ausführung - Druckluftbehälter mit Sicherheitsventil und Kondensatablassventil - Alle Sicherheitseinrichtungen - Komplett anschlussfertig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
57,5 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 406,42*
€ 447,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,57*
€ 498,47*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,68*
€ 503,35*
€ 4,90*
ab € 468,78*
€ 516,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,28*
€ 532,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,35*
€ 598,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,17*
€ 591,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,86*
€ 572,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,17*
€ 560,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,68*
€ 547,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.