| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1074201 Herst.-Nr.: 1074201 EAN/GTIN: 4036351250142 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Für Werkstatt und mobilen Einsatz - Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut - Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 23 generell auch für Arbeiten im Freien - Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen - WIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung - HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen ohne das Werkstück zu berühren - Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht - Versiegelte Platine sichert Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion. Deshalb auch Offshore geeignet - Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display mit Jobspeicher - Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln - 2 Jahre Garantie Immer die richtige Welle für Ihre Aufgabe: - Wechselstrom-Dreieckwellen-Schweißausgang Reduzierter Wärmeeintrag für die gleiche Stromeinstellung. Besonders nützlich zum Schweißen von dünnem Metall - Wechselstrom-Sinuswellen-Schweißausgang Traditionelle AC WIG-Schweißwellenform. Leisere, „weichere“ Lichtbogencharakteristik - Wechselstrom-Quadratwelle Fokussierter Lichtbogen für maximale Durchdringung, schnelle Fahrgeschwindigkeit mit bester Richtungskontrolle Technische Daten: Länge ca.: 500 mm Breite/Tiefe ca.: 150 mm Höhe ca.: 280 mm Gewicht ca.: 9 kg Anschlussspannung: 90 - 275 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Gesamtleistung: 6,9/4,7 kVA Norm: EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10 Schutzart: IP23 Leerlaufspannung: 66 V Schweißbare Elektroden: 1,6 - 4,0 mm Einstellbereich WIG: 5 - 200 A Einstellbereich Elektrode: 5 - 200 A Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode: 30 % Strom bei ED 100% 40°C WIG: 145 A Strom bei ED 100% 40°C Elektrode: 135 A Leistungsaufnahme WIG: 4,7 kVA Leistungsaufnahme Elektrode: 6,9 kVA Pulsfrequenz: 0,5 - 200 Hz Zündung: Hochfrequenz Brennerkühlung: Luft Leistungsfaktor: 0,999 cos phi Blechdicken: 1,0 - 8,0 mm Lieferumfang: - Gasschlauch 4 m inkl. Schnellverbinder - Brenner TIG 26 4 m - Druckminderer - 3 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme - 3 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 9 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |