Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbarer WIG DC Inverter CRAFT-TIG 201 DC P PULSE, 1074201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1112992
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1074201
EAN/GTIN:
     4036351250142
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1074201, Für Werkstatt und mobilen Einsatz, In moderner Inverter-Technologie aufgebaut. Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen. Bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP 21S generell auch für Arbeiten im Freien. Leistungsfaktorkorrektur PFC* für problemlosen Einsatz auch an Kabeltrommel. WIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung.HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren. Multivoltage von 110 bis 230 Volt. Neun Programme speicherbar. Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gutaus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht. Zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus. Genaue Einstellung und Anzeige der Schweißparameter über LC-Display. Einstellbare Schweißkurve. MMA-Modus mit Hot-Start und Arc-Force-Regelung. Hinweis: PFC ist eine elektrische oder elektronische Schaltung, welche den sog. Leistungsfaktor erhöht Lieferumfang: Gasschlauch 4 m inkl.Schnellverbinder. Brenner TIG 26 4 m UP/DOWN-Funktion. Druckminderer. 3 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme. 3 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Erforderliche Generatorleistung:
>6,9 kVA
Leistungsfaktorkorrektur:
?
WIG-Pulsen:
?
Blechdicken:
0,5 10 mm
Pulsfrequenz:
0,5 200 Hz
Leistungsfaktor:
0,99 cos phi
Schweißbare Elektroden:
1,6 4,0 mm
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode:
135 A
Strom bei ED 100% 40°C WIG:
145 A
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
150 mm
Stromaufnahme WIG DC:
19,7 A
Anschlusskabellänge:
2,2 m
Anschlussspannung:
230±10% V
Höhe (Produkt) ca.:
280 mm
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode:
30 %
Stromaufnahme Elektrode DC:
30,1 A
Leistungsaufnahme WIG:
4,5 kVA
Einstellbereich Elektrode:
5 200 A
Einstellbereich WIG:
5 200 A
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG:
50 %
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Länge (Produkt) ca.:
500 mm
Leistungsaufnahme Elektrode:
6,9 kVA
Gewicht (Netto) ca.:
9,7 kg
EMV-Klasse:
A
Norm:
EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014
Brennerkühlung:
Gas
Zündung:
Hochfrequenz
Leerlaufspannung:
TIG 66,5, MMA 66,7 V
Gesamtleistung:
WIG 4,5/Elektrode 6,9 kVA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,47*
€ 819,93*
37 Tage
1
€ 52,95*
ab € 728,86*
€ 823,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,39*
€ 884,72*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,93*
€ 975,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,61*
€ 918,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,65*
€ 894,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,54*
€ 877,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,47*
€ 862,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.