| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976330520 Herst.-Nr.: 1074201 EAN/GTIN: 4036351250142 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1074201 Tragbarer WIG DC Inverter - Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut
- Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 21 S generell auch für Arbeiten im Freien
- Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen
- WIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung
- HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren
- Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht.
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display
- Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln
- Drei Jahre Schweißkraft-Garantie
Immer die richtige Welle für Ihre Aufgabe: - Wechselstrom-Dreieckwellen-Schweißausgang
Reduzierter Wärmeeintrag für die gleiche Stromeinstellung. Besonders nützlich zum Schweißen von dünnem Metall - Wechselstrom-Sinuswellen-Schweißausgang
Traditionelle AC WIG-Schweißwellenform. Leisere, „weichere“ Lichtbogencharakteristik - Wechselstrom-Quadratwelle
Fokussierter Lichtbogen für maximale Durchdringung, schnelle Fahrgeschwindigkeit mit bester Richtungskontrolle - Multivoltage
- für Generator geeignet
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1074201 | Werksnummer: | 1074201 | Gewicht netto Kg: | 9,000000 | Gewicht brutto Kg: | 16,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweissgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 719,71* | € 815,35* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 729,78* | € 818,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 784,76* | € 877,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|