Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18378-D44-51153 Herst.-Nr.: 51153 EAN/GTIN: 4011160511530 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Verlängerung 15m, rot mit Schutzkontakt-Winkelstecker u. Schutzkontaktkupplung 15m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 im Polybeutel mit Etikett 230V / 16A / max. 3500W - IP20 Innenbereich - Weitere Informationen: | | Maße (LxBxH): | 22 x 22 x 6 cm | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,80* | € 24,08* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 17,83* | € 24,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 18,89* | € 27,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,18* | € 28,88* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,38* | € 36,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|