Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Verlängerungsleitung 15m rot Stecker Kupplung H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-51153
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     51153
EAN/GTIN:
     4011160511530
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Verlängerungsleitung mit Flachstecker

  • Verlängerungsleitung: Das 15 Meter lange Profi Panzerkabel, mit 230 V, 16 A, ist flexibel und leicht aufrollbar. Die Verlängerung (H05VV-F 3G 1,5) ist kompatibel für Schutzkontakt- sowie Euro-Stromstecker.
  • Material: Das Stromkabel besteht aus robustem Kabelmaterial, ideal für den Einsatz im Inneren. Durch die rote Sicherheitsfarbe ist beste Sichtbarkeit gewährleistet.
  • Sicherheit: Das Kabel ist durch die hochwertige Fertigung der Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung besonders sicher und widerstandsfähig.
  • Verwendung: Das Kabel mit Schutzklasse IP20 ist für den Einsatz im Innenbereich geeignet.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Rot
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H05VV-F
Länge:
15 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 16 a rot, kunststoff-verlängerungsleitung 15m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Innen, Verlängerungskabel Innenbereich, Verlängerungskabel Indoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Innen, Stromverlängerung Innen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 24,08*
Lager 1083
300
€ 6,70*
ab € 17,83*
€ 24,27*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 18,89*
€ 27,46*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,18*
€ 28,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
51013
ab € 12,81*
Ähnlich
as - Schwabe
60361
ab € 28,35*
Ähnlich
as - Schwabe
60359
ab € 56,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.