Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Verlängerungsleitung H05VV-F 3G1,5, 15m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Verlängerungsleitung H05VV-F 3G1,5, 15 m, rot
Kunststoff-Verlängerungsleitung H05VV-F 3G1,5, 15 m, rot
Artikel-Nr.:
     415-as-51153
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     51153
EAN/GTIN:
     4011160511530
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Einsatzbereich:

  • für den Innenbereich geeignet

Produktbeschreibung:

  • Leitung in Sicherheitsfarbe

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • Schutzkontaktkupplung 230 V / 16 A

Sicherheit:

  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0281-5
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
rot
Kabel:
H05VV-F
Kabellänge:
15 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0620-1
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Innenbereich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 24,08*
3 Tage
300
€ 6,70*
ab € 17,83*
€ 24,27*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 18,89*
€ 27,46*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,18*
€ 28,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
51013
ab € 12,81*
Ähnlich
as - Schwabe
60361
ab € 28,35*
Ähnlich
as - Schwabe
60359
ab € 56,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.