Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUSTRITE, Bodenbelag, Vinyl, Mattenware,, textur., grau, B 910 mm, H 9 mm, lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Artikel-Nr.:
     6922-17668-D57-411C0336GY
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     411C0336GY
EAN/GTIN:
     0662641638846
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx910 mm, Höhe 9 mm, lfm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 27,25*
€ 37,37*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,18*
€ 40,80*
€ 5,00*
ab € 36,68*
€ 49,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 37,84*
€ 50,66*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,80*
€ 48,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 40,36*
€ 48,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,46*
€ 45,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,69*
€ 43,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,70*
€ 42,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,18*
€ 35,91
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 30,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.