Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx910 mm, Höhe 9 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12846405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     411C0336GY
EAN/GTIN:
     0662641638846
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatten
∙ Aus Vinylschaum für sicheres Gehen und gesundes Stehen ∙ Entlastet Mitarbeiter bei langem Stehen und Gehen und beugt Ermüdungserscheinungen vor ∙ Geeignet für trockene Arbeitsbereiche und leichte Beanspruchung,
z.B. Pack- und Sortierarbeitsplätze ∙ 4 abgeschrägte Kanten∙ Geprüft auf Rutschfestigkeit (R10) ∙ Wahlweise mit Oberfläche gerillt, texturiert oder texturiert und antistatisch in den Farben schwarz/gelb oder grau lieferbar.

Eigenschaften
Material: Vinyl
Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, leichte Beanspruchung
Gewicht: 3 kg/m2
Stärke: 9 mm

Einsatzorte sind z.B.:
∙ An Packtische
∙ An Sortierarbeitsplätze


Mattenware: Mindest-Bestellmenge 1,5 lfm
Rollenware: Rollenlänge max. 18,3 m
∙ Auch in antistatischer Ausführung lieferbar (ESD)
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 27,47*
€ 37,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,38*
€ 41,21*
€ 5,00*
ab € 36,59*
€ 49,34*
Lager 3904
unbekannt
€ 6,40*
ab € 37,96*
€ 51,02*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,02*
€ 60,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 50,00*
€ 59,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 47,50*
€ 56,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 46,31*
€ 55,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,55*
€ 53,01
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,96*
€ 45,17
pro Meter
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.