Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe grau, LxB lfd. mx
Artikel-Nr.:
     369-E846405
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     E846405
EAN/GTIN:
     0662641638846
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
∙ Aus Vinylschaum für sicheres Gehen und gesundes Stehen ∙ Entlastet Mitarbeiter bei langem Stehen und Gehen und beugt Ermüdungserscheinungen vor ∙ Geeignet für trockene Arbeitsbereiche und leichte Beanspruchung, z. B. Pack- und Sortierarbeitsplätze ∙ 4 abgeschrägte Kanten ∙ Geprüft auf Rutschfestigkeit (R10) ∙ Wahlweise mit Oberfläche gerillt, texturiert oder texturiert und antistatisch in den Farben schwarz/gelb oder grau lieferbarEigenschaftenMaterial: VinylAnwendung: Trockene Arbeitsbereiche, leichte BeanspruchungGewicht: 3 kg pro m2Stärke: 9 mmEinsatzorte sind z. B.:∙ An Packtische∙ An SortierarbeitsplätzeRollenware: Rollenlänge max. 18,3 m∙ Auch in antistatischer Ausführung lieferbar (ESD)
Weitere Informationen:
Stärke:
9 mm
Material:
Vinyl
Konfektionierung:
Matte
Gewicht:
2,73 kg
Farbe:
grau
Breite:
910,0 mm
Länge:
lfm, mm
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 27,37*
€ 37,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,41*
€ 41,08*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 36,47*
€ 49,27*
21 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 37,77*
€ 50,97*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 49,27*
€ 58,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 48,38*
€ 57,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 46,00*
€ 54,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,65*
€ 53,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,13*
€ 51,32
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,47*
€ 43,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.