Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-16961-D44-R360 302 1 Herst.-Nr.: R360 302 1 EAN/GTIN: 4049002001574 |
| |
|
| | |
| Elektrikermeißel 300mm ohne Handschutz, 8-kant 8mm, Schneidenbreite 10mm, Absplittern oder Pilzkopf wird durch speziellen Sicherheitsschlagkopf vermieden, durch spezielles Herstellungsverfahren werden Mikrorisse verhindert, sehr hohe Lebensdauer, Spezial-Werkzeugstahl wird geschmiedet, gehärtet und lackiert, Schneide bearbeitet, Blatt lackiert, komplett gehärteter Meißel überträgt die Schlagkraft direkt, Nachschleifen auf gesamter Länge möglich, besser als durch DIN-Forderungen vorgegeben, Made in Germany Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,124 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,95* | € 4,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,99* | € 4,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,12* | € 4,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,69* | € 5,87* | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,68* | € 9,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|