Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge Elektrikermeißel Schneiden-Breite 10 mm 360 302 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810716-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     360 302 1
EAN/GTIN:
     4049002001574
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
maurermeißel 300mm rennsteig
Rennsteig Werkzeuge Elektrikermeißel Schneiden-Breite 10 mm 360 302 1

Elektrikermeißel

Ausstattung:
Aus Chrom-Vanadium-Stahl - ganzvergütet · GS-geprüft.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 300 mm x 10 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Schneiden-Breite:
10 mm
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Schaft-Ø:
8 mm mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, elektrikermeissel 300x8x10 mm, 4049002001574, Rennsteig Werkzeuge, 360 302 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,60*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,61*
1
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 5,85*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 9,62*
6 Tage
23
1
€ 6,99*
ab € 9,09*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.