Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikermeißel 10 x 300 mm, 8-kant 8 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrikermeißel 10 x 300 mm, 8-kant 8 mm, lackiert
Elektrikermeißel 10 x 300 mm, 8-kant 8 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3603021
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3603021
EAN/GTIN:
     4049002001574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
maurermeißel 300mm rennsteig
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
360 302 1
EAN:
4049002001574
Gewicht:
121 g
Abmessung:
300 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
8-kant | 8 mm
Breite:
10 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.