Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. geschl.,, LxBxH 400x300x210 mm, grün, VE 4 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 19 l, Tragkraft: 40 kg, Auflast: 500 kg Version: 03 - grün
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 19 l, Tragkraft: 40 kg, Auflast: 500 kg Version: 03 - grün
Artikel-Nr.:
     6922-15131-D57-07421 22 03
Herst.-Nr.:
     07421 22 03
EAN/GTIN:
     4031022017789
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 19 l, LxBxH 400x300x210 mm, Farbe grün, VE 4 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,540 kg
Breite:
30,00 cm
Höhe:
21,00 cm
Länge:
40,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,41*
€ 42,64*
9 Tage
25
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,58*
€ 43,05*
10 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,63*
€ 46,76*
Lager 6922
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 36,24*
€ 47,63*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 39,06*
€ 50,51*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 47,63*
€ 56,68
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 46,66*
€ 55,53
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 43,34*
€ 51,57
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 42,25*
€ 50,28
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 41,11*
€ 48,92
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 36,24*
€ 43,13
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Stück (ab € 9,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 5,876*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 5,876*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 5,856*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 5,886*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 5,866*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.