Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMAC, Elektrohydr. Stapler, mit Fahrantrieb,, Tragl. 1000 kg, Hub 1600 mm, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     6922-15094-D57-HI310000000
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HI31000B000
EAN/GTIN:
     8018539074456
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Elektrohydraulischer Stapler, mit Fahrantrieb, Traglast 1000 kg, Hubhöhe 1600 mm, inkl. Standard-Batterien und Ladegerät
Weitere Informationen:
Gewicht:
363,000 kg
Breite:
79,40 cm
Höhe:
197,00 cm
Länge:
167,50 cm
Ursprungsland:
IT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.665,89*
€ 3.873,74*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.055,5192*
€ 4.273,0492*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.259,41*
€ 4.481,05*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.873,74*
€ 4.609,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.843,10*
€ 4.573,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.721,21*
€ 4.428,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.665,91*
€ 4.362,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.665,89*
€ 4.362,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.