Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler RX 10/16 Trgf.1000kg Einfachmast Hubh.1600mm LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9111443595
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     RX10/16 HI310000000
EAN/GTIN:
     8018539074456
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
elektrohydraulisch · Stapler für leichte Einsatzbedingungen in kleineren bis mittelgroßen Produktionshallen · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Single-Zentralmast aus 10 mm starkem Stahl · seitlich angebrachte Deichsel für freie Sicht auf die Lastgabeln · Multifunktionsdeichsel für Fahren - Heben - Senken · Gabelstärke 60 mm, ideal zum Transport von Gitterboxen · robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen · wendig durch kompakte Abmessungen · mit 2 Plus-Batterien und integriertem HF-Ladegerät Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 24/54V/Ah · Arbeitsgangbreite: 2120mm · Lastschwerpunkt: 600mm · Hubgeschwindigkeit leer: 0,18m/s · Ausstattung: mit Elektrofahrwerk · Lenkräder: Vollgummi 186 x 50 · Wenderadius: 1344mm · Hubmotor: 2,2kW · Lenkräder Rad-Ø: 186mm · Freihub: 1510mm · Senkgeschwindigkeit leer: 0,18m/s · Gabelrollen-Ø: 82mm · Lenkräderbreite: 50mm · Gabelrollen: Polyurethan 82 x 70 · Ladegerät: 24/11,5V/A · Gabelrollenbreite: 70mm · Gewicht mit Batterie: 371kg · Gesamtlänge: 1675mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,11 m/s
Bauhöhe eingefahren:
1970 mm
Hubhöhe:
1600 mm
Gabellänge:
1153 mm
Ausführung:
Einfachmast
Bauhöhe ausgefahren:
1970 mm
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,18 m/s
Marke:
LIFTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handhubstapler, Hochhubstapler, hochhubstapler 1000 kg tragfähigkeit, hochhubstapler, pramac deichselstapler, Gabelstapler, Hubwagen, Transportgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.660,47*
€ 3.863,74*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.234,01*
€ 4.470,61*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.354,74*
€ 4.572,42*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.572,42*
€ 5.441,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.525,64*
€ 5.385,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.404,04*
€ 5.240,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.354,74*
€ 5.182,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.