| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-13933-D27-501723 Herst.-Nr.: 501723 EAN/GTIN: 4019502350632 |
| |
|
| | |
| › Mit geschraubter Holm-Sprossen-Verbindung und breiter Traverse. › Besonders standsicher und für hohe Beanspruchung geeignet. › Leichtmetall-Rechteckholme, Sprossen mit starker Riffelung. › Unterteil und Mittelteil mit Sicherungshaken zur Arretierung der zusammengesteckten Leiter. › Oberteil mit Anlegegummi und Rolle. › Zulässige Belastung 150 kg. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 22,3 kg | max. Belastung: | 150 kg | Verpackungsmaß (LxBxH): | 2,9 x 0,85 x 0,41 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 531,88* | € 623,33* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 646,50* | € 748,40* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 648,63* | € 753,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 725,99* | € 836,03* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 844,33* | € 1.073,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|