| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym005650 Herst.-Nr.: 005650 EAN/GTIN: 4019502326408 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für alle gängigen Sprossenleitern mit Traversen
- einsetzbar bei geraden und gebogenen Traversen
- stufenlos verstellbar
- zur Erstmontage wird ein Gabelschlüssel benötigt, danach ohne Werkzeug einsetzbar
- inkl. Befestigungsmaterial
- für Traversenquerschnitt: 50 x 22, 50 x 30, 60 x 22 mm
- Verstellbereich: 450 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Holmhöhe: | 60 - 89 mm | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,75* | € 53,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 68,13* | € 88,78* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 65,66* | € 95,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|