Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch höhenverstellbar, beidseitig zurückgesetzt, 800x800x680-820, Buche/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, zweiseitig verkürzter Fuß HxBxT 680-820 x 800 x 800 mm | TP0417-02
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, zweiseitig verkürzter Fuß HxBxT 680-820 x 800 x 800 mm | TP0417-02
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, zweiseitig verkürzter Fuß HxBxT 680-820 x 800 x 800 mm | TP0417-02
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, zweiseitig verkürzter Fuß HxBxT 680-820 x 800 x 800 mm | TP0417-02
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, zweiseitig verkürzter Fuß HxBxT 680-820 x 800 x 800 mm | TP0417-02
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-S-617101-BS-ZZ
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617101-BS-ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

C Fuß Flex

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
680-820 mm
Gewicht:
29 kg
Anzahl Packstücke:
4
Farbe:
Buche/Silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,7838*
€ 261,8438*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,65*
€ 264,48*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,52*
€ 568,13*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,96*
Zubehör
Maul
8258695
ab € 467,15*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 469,17*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 268,9953*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 267,1753*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 268,5953*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 267,8453*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 266,9953*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 268,2453*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 268,0653*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 120,2482*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 115,82*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
ab € 120,4182*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-AH/SI
ab € 272,98*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-BU/SI
ab € 253,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.