Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch feste Höhe, einseitig zurückgesetzt, 800x800x720, Ahorn/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoftForm-Verkettungs-Schreibtisch, Ahorn, Gestell in alusilber. HxBxT 720 x 800 x 800 mm | TP0453-01
SoftForm-Verkettungs-Schreibtisch, Ahorn, Gestell in alusilber. HxBxT 720 x 800 x 800 mm | TP0453-01
SoftForm-Verkettungs-Schreibtisch, Ahorn, Gestell in alusilber. HxBxT 720 x 800 x 800 mm | TP0453-01
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-S-550101-AS-Z
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-550101-AS-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

4 Fuß Flex

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
28 kg
Anzahl Packstücke:
4
Farbe:
Ahorn/Silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,7478*
€ 272,6978*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,84*
€ 275,33*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,65*
€ 585,09*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 268,3053*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 267,6853*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 267,8853*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 268,2553*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 267,9753*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 269,0653*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 267,4753*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,61*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 115,78*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 116,12*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 252,84*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 252,51*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-LG/WA
ab € 242,0325*
Zubehör
Geramöbel
S-555108-WE
ab € 157,11*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-AH/WA
ab € 164,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.