Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch feste Höhe, mit Hängecontainer mit 1 Metall-Schubfach, 1 Hängeregistratur und Utensilienschubfach, 1600x800x720, Onyx/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1628
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1628
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1628
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1628
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1628
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1628
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1628
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-522117-OL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-522117-OL
EAN/GTIN:
     4038933537115
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

4 Fuß Eco

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Knieraumblende:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
78 kg
Anzahl Packstücke:
3
Farbe:
Onyx/Lichtgrau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,60*
€ 570,97*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,27*
€ 611,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.159,03*
€ 1.320,30*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,07*
€ 727,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,82*
€ 713,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,52*
€ 693,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,11*
€ 668,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,27*
€ 616,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,86*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,34*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,30*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,71*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,74*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,14*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,04*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,20*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-AA
ab € 454,78*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-BB
ab € 395,95*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-LL
ab € 395,72*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-NN
ab € 392,34*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-OO
ab € 393,89*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-WW
ab € 394,23*
Zubehör
Geramöbel
N-10D510-AA
ab € 449,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.