Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schiebetürenschrank Oberboden 25 mm, mit Standfüßen, abschließbar, 800x425x798, Onyx/Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/138286/full/Container-Funktions.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/138286/full/Container-Funktions.jpg
Schiebetürenschrank Oberboden 25 mm, mit Standfüßen, abschließbar, 800x425x798, Onyx/Buche
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-382502-OB
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-382502-OB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

Container und Funktionsmöbel

Technische Daten:

  • Material:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
  • Rollcontainer 600 mm Tiefe:
    Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
  • Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
    Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
425 mm
Höhe:
798 mm
Gewicht:
43 kg
Anzahl Packstücke:
1
Farbe:
Onyx/Buche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,50*
€ 254,89*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,17*
€ 544,46*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,13*
€ 302,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,50*
€ 248,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.