Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel Digi-Werkstattmessschieber,oSp 1000 / 200 mm, IP66, ink. "CC"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel Digi-Werkstattmessschieber,oSp 1000 / 200 mm, IP66, ink. "CC"
Artikel-Nr.:
     6922-12677-D46-207147
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     207147
EAN/GTIN:
     4010873633133
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Länge : 1000 mm / 40inch, Schnabel: 200 mm, Ablesung: 0,01/0,0005inch, mit Feineinst., ohne Spitzen, Batt. 3V, CE, ink. Werks-Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung, Kasten, 1 Stück CR 2032, 3V, 0,07 g Lithium UN 3091 Lithium-Metall-Batterien verpackt mit Ausrüstung. Verpackungsvorschrift 969 (Teil 2) Entsorgung: UBA BattG Nr. 21005013
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,638 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,36*
€ 791,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,61*
€ 773,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,89*
€ 732,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,35*
€ 716,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,55*
€ 694,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.