Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschieber
>
Werkstattmessschieber
>
Artikel
Vogel Digi-Werkstattmessschieber,mSp 500 / 150 mm, IP66, ink. "CC"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-12677-D46-207041
Hersteller:
Vogel Germany
Herst.-Nr.:
207041
EAN/GTIN:
4010873329401
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Länge : 500 mm/ 20inch, Schnabel: 150 mm, Ablesung: 0,01/0,0005inch, mit Feineinst., mit Spitzen, Batt. 3V, CE, ink. Werks-Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung, Kasten, 1 Stück CR 2032, 3V, 0,07 g Lithium UN 3091 Lithium-Metall-Batterien verpackt mit Ausrüstung. Verpackungsvorschrift 969 (Teil 2) Entsorgung: UBA BattG Nr. 21005013
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,92 kg
Sicherheitshinweis:
www.vogel-germany.de
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Werkstatt-Schublehre
,
Werkstattmessschieber
,
Werkstattschieblehre
,
werkstatt-messschieber 500 mm
,
werkstatt messschieber
,
digitaler werkstattmessschieber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 375,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,52*
€ 446,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,70*
€ 441,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,26*
€ 409,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,22*
€ 396,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,18*
€ 372,68
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.