Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES, Etagenwagen, ESD, Tragl. 250 kg,, 3 Ladefl. LxB 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen niedrig, ESD-Ausführung 1.260 x 800 x 986 mm
Etagenwagen niedrig, ESD-Ausführung 1.260 x 800 x 986 mm
Artikel-Nr.:
     6922-11470-D57-sw-800.257
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.257
EAN/GTIN:
     4035694009981
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagen, ESD, 3 Ladeflächen LxB 1200x800 mm, Außenmaße LxBxH 1260x800x990 mm, Traglast 250 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
62,500 kg
Breite:
126,00 cm
Höhe:
98,60 cm
Länge:
80,00 cm
Ursprungsland:
PL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,76*
€ 646,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,13*
€ 647,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,98*
€ 666,24*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,60*
€ 670,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,07*
€ 683,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,08*
€ 797,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,90*
€ 790,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,96*
€ 774,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,48*
€ 759,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,60*
€ 737,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 986,95*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.223,48*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.336,39*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.473,93*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.229,87*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.470,25*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.372,78*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.508,65*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 708,18*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,73*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 320,54*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 541,93*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 541,39*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 582,91*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 736,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.