Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig, ESD 1260 x 800 x 986 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen niedrig, ESD 1260 x 800 x 986 mm
Etagenwagen niedrig, ESD 1260 x 800 x 986 mm
Artikel-Nr.:
     4012-635664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694009981
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Transportwagen

BaukastensystemElektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)
L-Profil-Bodenkonstruktion.
Ladefläche aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten (lichtgrau).
Etagen aus Winkelstahl.
Etagenböden sind eingehängt, herausnehmbar und variabel einsetzbar.
Pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig
Die Oberfläche ist schlag- und kratzfest.
Räder "spurlos"
Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fußschutz.
2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
ESD-Etagenwagen – niedrig
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Außenmaße LxBxH:
1260x800x990 mm
Ladefläche LxB:
1200x800 mm
Rad-Ø:
160 mm
Etagenhöhen:
260, 255 mm
Eigengewicht:
62,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-etagenwagen cordes, esd etagenwagen, 30206186, Etagen-Transportwagen, Kommissionierwagen, Regalwagen, Stahlrohr-Etagenwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,59*
€ 644,47*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,18*
€ 644,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,57*
€ 647,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,17*
€ 663,53*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,63*
€ 667,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,47*
€ 766,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,70*
€ 760,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,55*
€ 742,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,52*
€ 730,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,59*
€ 708,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 996,20*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.227,66*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.337,80*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.474,34*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.231,66*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.458,91*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.372,73*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.514,83*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 706,86*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,64*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 320,84*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 545,12*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 541,98*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 584,58*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 733,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.