Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUME, Leicht-Röllchenbahn, KS-Rollen, 1950mm,, Bahn-B 400 mm, Achsabst. 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10949-D57-AB149R20402
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R20402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm, Achsabstand 75 mm, Gerade 1950 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,74*
€ 314,67*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,52*
€ 315,21*
Frei Haus
ab € 335,05*
€ 388,04*
18 Tage
11
Frei Haus
ab € 511,21*
€ 587,00*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,68*
€ 364,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,51*
€ 351,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,09*
€ 342,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,77*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 111,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,61*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 73,38*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R45402
ab € 206,09*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R90402
ab € 327,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,83*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,78*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,42*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 138,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 61,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.