Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiRange Sideboard, weiß, Schiebetüren aus Stahl, 4 Stahlfüße, Maße: H 752 x B 1000 x T 450 mm, Farbe: weiß/anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiRange Sideboard, weiß, Schiebetüren aus Stahl, 4 Stahlfüße, Maße: H 752 x B 1000 x T 450 mm, Farbe: weiß/anthrazitgrau
MultiRange Sideboard, weiß, Schiebetüren aus Stahl, 4 Stahlfüße, Maße: H 752 x B 1000 x T 450 mm, Farbe: weiß/anthrazitgrau
MultiRange Sideboard, weiß, Schiebetüren aus Stahl, 4 Stahlfüße, Maße: H 752 x B 1000 x T 450 mm, Farbe: weiß/anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-MS1007H005634
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MS1007H005634
EAN/GTIN:
     5020073846218
Suchbegriffe:
Sideboard
Site-Board
bisley sideboard
sideboard
Die MultiRange Sideboards von Bisley passen optimal zu den Bisley MultiDesk-Lösungen. Der Korpus in Schichtholz oder im Holzdekor kombiniert mit Stahlschiebetüren und Füßen passt durch sein platzsparendes Design optimal zu ins Home Office.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
33,96 kg
Farbcode:
005696 weiß/anthrazitgrau
Herstellungsland:
GB
Höhe:
752 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
450 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,50*
€ 407,34*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,44*
€ 465,75*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,48*
€ 468,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,23*
€ 495,06*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,27*
€ 548,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,75*
€ 554,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,41*
€ 552,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,29*
€ 535,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,57*
€ 519,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,44*
€ 470,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.