Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard MultiRange H752xB1000xT450mm weiß/anthrazit BISLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiRange Sideboard, weiß, Schiebetüren aus Stahl, 4 Stahlfüße, Maße: H 752 x B 1000 x T 450 mm, Farbe: weiß/anthrazitgrau
MultiRange Sideboard, weiß, Schiebetüren aus Stahl, 4 Stahlfüße, Maße: H 752 x B 1000 x T 450 mm, Farbe: weiß/anthrazitgrau
MultiRange Sideboard, weiß, Schiebetüren aus Stahl, 4 Stahlfüße, Maße: H 752 x B 1000 x T 450 mm, Farbe: weiß/anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     1498-9102495164
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MS1007H001634
EAN/GTIN:
     5020073846218
Suchbegriffe:
Sideboard
Site-Board
bisley sideboard
sideboard
Korpus Holzdekor melaminharz beschichtet · Schiebetüren und 4 Füße aus lackiertem StahlWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech / Holz
Weitere Informationen:
Türen:
anthrazit
Korpus:
weiß
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
25 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
25 kg
Ordnerhöhen:
1
Tiefe:
450 mm
Höhe:
752 mm
Marke:
BISLEY
Weitere Suchbegriffe: Aktenschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürenschränke, Sideboards, Stahlschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,50*
€ 407,34*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,44*
€ 465,75*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,48*
€ 468,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,23*
€ 495,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,27*
€ 548,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,06*
€ 589,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,68*
€ 586,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,55*
€ 569,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,84*
€ 550,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,23*
€ 504,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.