Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-HF2634 Herst.-Nr.: HF2634 EAN/GTIN: 5020073726893 |
| |
|
| | |
| Der Bisley Home Filer ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag, 2 Hängeregistraturschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre DIN A4 Mappen. Das Zentralschloss im unteren Schub sorgt für Sicherheit. Der Bisley Home Filer ist mit durchgehender Griffleiste ausgestattet. Maße: H 672 x B 413 x T 400 mm, Farbe anthrazit Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | GB | Höhe: | 672 mm | Breite: | 413 mm | Tiefe: | 400 mm | Farbcode: | 634 anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappenschublade, Hängeregistratur-Schublade, Hängeregistraturschub, Hängeregistraturschublade, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley hängeregistraturschrank 2 schübe, hängeregistratur schublade, bisley hängeregisterschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,73* | € 183,17* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,47* | € 183,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 156,71* | € 192,64* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 164,37* | € 207,49* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,01* | € 210,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|