Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank HomeFiler, 2 Hängeregistraturen, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank HomeFiler
Hängeregistraturschrank HomeFiler
Hängeregistraturschrank HomeFiler
Artikel-Nr.:
     103-526501
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     HF2634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängemappenschub
Hängeregistraturschrank HomeFiler, 2 Hängeregistraturen, anthrazitgrau.

Geschlossener Wannenboden. Schübe mit durchgehenden Griffleisten.

Die Schränke der Serie HomeFiler bieten praktischen, unauffälligen Stauraum und eignen sich gleichermaßen für den Einsatz im Homeoffice wie im Büro. Sie bestechen durch klares, geradliniges Design mit vollverschweißtem Korpus ohne Schrauben und Nieten. 2 Hängeregistraturschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre DIN-A4-Mappen. Das Zentralschloss im unteren Schub sorgt für Sicherheit.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
672 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
400 mm
Produkttyp:
Hängeregistraturschränke
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
anthrazitgrau
Frontfarbe:
anthrazitgrau
Anzahl Hängeregistraturschübe:
2 Stück
Ausführung Hängeregistratur:
1-bahnig
Für Papierformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Hängemappenschublade, Hängeregistratur-Schublade, Hängeregistraturschub, Hängeregistraturschublade, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley hängeregistraturschrank 2 schübe, hängeregistratur schublade, bisley hängeregisterschrank, BISLEY, 526501 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hängemappenschrank, Hängemappenschränke, Hängeregister, Hängeregisterschränke, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Hängeregistraturschränke, Homeoffice, Home office, Schrank, Schränke, Schubladenschrank aus Stahl, Schubladenschränke, Schubladenschränke aus Stahl, Schubladenstock
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,03*
€ 182,05*
20 Tage
2
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 182,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 155,80*
€ 191,16*
€ 2,95*
ab € 163,91*
€ 206,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,46*
€ 208,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.