Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllbehälter inklusive Spritzpumpe für Desi-Kick Desinfektionsständer, Material: Kunststoff, Fassungsvermögen 1 l, Verpackungseinheit à 2 Stück (ohne Desinfektionsmittel), M...


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Pumpflasche 1 l
Pumpflasche 1 l
Pumpflasche 1 l
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-DKB2
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DKB2
EAN/GTIN:
     796376596024
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Nachfüllbehälter inklusive Spritzpumpe für den Bisley Desi-Kick Desinfektionsständer aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 1 Liter. Verpackungseinheit à 2 Stück (ohne Desinfektionsmittel), Maße: H 235 x B 85 x T 80 mm, weiß
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
TR
Höhe:
235 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
80 mm
Farbcode:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 20,75*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 15,00*
ab € 10,02*
€ 53,02*
13 Tage
7
pro Stück
€ 5,50*
ab € 47,85*
€ 63,58*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,99*
€ 65,99*
Lager 6922
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 83,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,16*
€ 98,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,89*
€ 97,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,02*
€ 94,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,12*
€ 92,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 75,05*
€ 89,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 63,72*
€ 75,83
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 31,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.