Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllbehälter inklusive Spritzpumpe für Desi-Kick Desinfektionsständer, Material: Kunststoff, Fassungsvermögen 1 l, Verpackungseinheit à 2 Stück (ohne Desinfektionsmittel), M...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pumpflasche 1 l
Pumpflasche 1 l
Pumpflasche 1 l
Artikel-Nr.:
     879-DKB2
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DKB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Nachfüllbehälter inklusive Spritzpumpe für den Bisley Desi-Kick Desinfektionsständer aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 1 Liter. Verpackungseinheit à 2 Stück (ohne Desinfektionsmittel), Maße: H 235 x B 85 x T 80 mm, weiß
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN620 nussbaum/pastellpink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 20,60*
Lager 879
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 15,00*
ab € 10,03*
€ 53,22*
13 Tage
7
pro Stück
€ 5,50*
ab € 47,85*
€ 64,07*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,09*
€ 66,56*
7 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,11*
€ 70,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.