Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsständer, hygienische Anwendung über Fußtritt, passend für Dosierspender H 160 - 240 mm, Stellfläche 90 x 90 mm, Maße: H 1021 x B 200 x 300 mm; Farbe: verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Desinfektionsständer, hygienische Anwendung über Fußtritt, passend für Dosierspender H 160 - 240 mm, Stellfläche 90 x 90 mm, Maße: H 1021 x B 200 x 300 mm; Farbe: verkehrsweiß
Desinfektionsständer, hygienische Anwendung über Fußtritt, passend für Dosierspender H 160 - 240 mm, Stellfläche 90 x 90 mm, Maße: H 1021 x B 200 x 300 mm; Farbe: verkehrsweiß
Desinfektionsständer, hygienische Anwendung über Fußtritt, passend für Dosierspender H 160 - 240 mm, Stellfläche 90 x 90 mm, Maße: H 1021 x B 200 x 300 mm; Farbe: verkehrsweiß
Desinfektionsständer, hygienische Anwendung über Fußtritt, passend für Dosierspender H 160 - 240 mm, Stellfläche 90 x 90 mm, Maße: H 1021 x B 200 x 300 mm; Farbe: verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-DK696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DK696
EAN/GTIN:
     796376595799
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
In medizinischen Einrichtungen, Büros, Bildungsinstituten, öffentlichen Plätzen sowie im stationären Handel, bietet der Desi-Kick von Bisley eine einfache und hygienische Bedienung per Fußpedal. Die kontaktlose Nutzung verhindert das Absetzen von Bakterien auf der Haut und sorgt für einen optimalen hygienischen Aufenthalt. Der Spender ist für den Gebrauch von Desinfektionsmittel sowie Handseife geeignet und lässt sich durch den höhenverstellbaren Boden beliebig an Behältergrößen von 160 bis 240 mm anpassen. Der Flüssigkeitsbehälter ist bei Bedarf ebenfalls bei uns zu erwerben. Stellfläche 90 x 90 mm, Maße: H 1021 x B 200 x 300 mm; Farbe: verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
TR
Höhe:
1021 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Farbcode:
696 verkehrsweiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,47*
€ 186,50*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,06*
€ 187,11*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,64*
€ 216,53*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 181,21*
€ 224,81*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 182,05*
€ 225,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,53*
€ 257,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.