Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-652038 Herst.-Nr.: DK696 EAN/GTIN: 0796376595799 |
| |
|
| | |
| Desinfektionssäule, HxBxT 1021 x 200 x 300 mm, verkehrsweiß.
Hygienische Bedienung durch Fußpedal. Einstellbar für verschiedene Behältergrößen.
Einsetzbar in medizinischen Bereichen, Büros und öffentlichen Einrichtungen sowie im Handel. Kontaktlose Nutzung des Spenders via Fußpedal. Einstellbar für verschiedene Behältergrößen. Verwendet werden können alle Pumpflaschen mit einer Höhe von 160 - 240 mm. Lieferung ohne Spender - Pumpflasche 1 l zur freien Befüllung als Zubehör erhältlich. Geeignet für den Gebrauch von Desinfektionsmitteln und Handseife. Stahl mit einer Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Stellfläche 90 x 90 mm. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Liter | Gehäusefarbe: | verkehrsweiß | Höhe: | 1021 mm | Breite: | 200 mm | Tiefe: | 300 mm | Gehäusematerial: | Stahlblech | Ausführung: | mit Fußauslösung | Verschlussart: | ohne Verschluss | Eigenschaft: | frei befüllbar | Produkttyp: | Desinfektionsmittelspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, seifenspender stahl, 652038 49, Berührungsloser Spender, Berührungslose Spender, Corona, Desinfektionssäulen, Desinfektionsstation, Desinfektionsstationen, Desinfizieren, Handdesinfektion, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Handesinfektionsmittel, Hygiene, Hygieneartikel, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Spender non-touch, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,72* | € 182,33* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,60* | € 189,94* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,88* | € 219,97* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,56* | € 228,39* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,56* | € 229,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|