Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-CLK122645 Herst.-Nr.: CLK122645 EAN/GTIN: 5020073762044 |
| |
|
| | |
| Bisleys Garderobenschrank Office im klassisch-zeitlosen Design schafft mit einem fixierten Kleiderhaken pro Fach Platz für die Ablage Ihrer Kleidung und anderer Gegenstände. Die Türen der zwei Fächer sind mit einem Etikettenhalter und einem Zylinderschloss ausgestattet. Löcher an der Korpusoberseite sorgen für Belüftung. Die Schränke können miteinander verbunden werden, somit ergeben sich zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke des Office Garderobensystems sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 1802 x B 305 x T 305 mm. Farbe lichtgrau. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | GB | Höhe: | 1802 mm | Breite: | 305 mm | Tiefe: | 305 mm | Farbcode: | 645 lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließfachgarderobe, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,38* | € 220,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 186,96* | € 232,48* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,41* | € 254,27* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,03* | € 254,71* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,67* | € 263,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|