Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 2 Abteile, HxBxT 1802 x 305 x 305 mm, lichtgrau | BI0189


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenschrank, 2 Abteile, HxBxT 1802 x 305 x 305 mm, lichtgrau | BI0189
Garderobenschrank, 2 Abteile, HxBxT 1802 x 305 x 305 mm, lichtgrau | BI0189
Garderobenschrank, 2 Abteile, HxBxT 1802 x 305 x 305 mm, lichtgrau | BI0189
34.jpg
Garderobenschrank, 2 Abteile, HxBxT 1802 x 305 x 305 mm, lichtgrau | BI0189
Artikel-Nr.:
     261-BI0189
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK122645
EAN/GTIN:
     5020073744521
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrank, 2 Abteile, HxBxT 1802 x 305 x 305 mm, lichtgrau | BI0189

Garderobenschrank
2 Abteile
HxBxT 1802 x 305 x 305 mm
Belüftungslocher an Ober- u. Unterseite
Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln
Etikettenhalter
Komplett in lichtgrau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1802
Schranktyp:
Doppelstöckiger Garderobenschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Breite mm:
305
Tiefe mm:
305
Farbe Tür:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
2
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,38*
€ 220,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 186,96*
€ 232,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,41*
€ 254,27*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,03*
€ 254,71*
13 Tage
6
Frei Haus
ab € 213,67*
€ 263,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,71*
€ 303,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,71*
€ 279,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.