Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Garderobenschrank Office, 1 Abteil, 2 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Garderobenschrank Office, 1 Abteil, 2 Fächer, T 305 mm, lichtgrau
Bisley Garderobenschrank Office, 1 Abteil, 2 Fächer, T 305 mm, lichtgrau
Bisley Garderobenschrank Office, 1 Abteil, 2 Fächer, T 305 mm, lichtgrau
Bisley Garderobenschrank Office, 1 Abteil, 2 Fächer, T 305 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11446-CLK122645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK122645
EAN/GTIN:
     5020073762044
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
BISLEY Bisley Garderobenschrank Office, 1 Abteil, 2 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
TÜV:
ja
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
1802 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
305 mm
Farbe:
645 lichtgrau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 103,41*
€ 216,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 185,80*
€ 227,26*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,45*
€ 250,40*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,56*
€ 250,89*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 212,72*
€ 260,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,58*
€ 306,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.