| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-C762933.49 Herst.-Nr.: C762933.49 EAN/GTIN: 8713197038726 |
| |
|
| | |
| Nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC ∙ Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlmittelsohle ∙ Fußbett mit extra viel Raum im Zehenbereich ∙ Temperaturisolierung bis -20 °C ∙ Dunlop - Rotes antibakterielles, desinfizierendes Innenfutter ohne Naht ∙ Mit Dunlop Premium Einlegesohle ∙ Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan ∙ SRC zertifiziert ∙ Rutschhemmende, schmutzabweisende PU-Sohle ∙ Leicht und strapazierfähig ∙ Antistatisch ∙ Farbe grün Weitere Informationen: | | Geschlecht: | Unisex | Obermaterial: | geschäumtes Polyurethan | Farbe: | grün | Größe: | 49/50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel s5 grün, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel grün, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Winterstiefel, Schlupfstiefel |
| | |
| |