| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-C762933.45 Herst.-Nr.: C762933.45 EAN/GTIN: 8713197038689 |
| |
|
| | |
| Nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC ∙ Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlmittelsohle ∙ Fußbett mit extra viel Raum im Zehenbereich ∙ Temperaturisolierung bis -20 °C ∙ Dunlop - Rotes antibakterielles, desinfizierendes Innenfutter ohne Naht ∙ Mit Dunlop Premium Einlegesohle ∙ Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan ∙ SRC zertifiziert ∙ Rutschhemmende, schmutzabweisende PU-Sohle ∙ Leicht und strapazierfähig ∙ Antistatisch ∙ Farbe grün Weitere Informationen: | | Geschlecht: | Unisex | Obermaterial: | geschäumtes Polyurethan | Farbe: | grün | Größe: | 45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel grün 45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Winterstiefel, Schlupfstiefel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,43* | € 77,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,46* | € 80,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 67,66* | € 85,70* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,15* | € 87,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,42* | € 90,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,15* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|