| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-9360 105 Herst.-Nr.: 9360 105 EAN/GTIN: 4260068693545 |
| |
|
| | |
| Sichtscheiben nach EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1) ∙ Sportlich, rahmenloses Einscheiben-Design ∙ Uneigeschränktes Gesichtsfeld ∙ Angenehmer, gummierter Bügel Easy Fit Soft für rutschfesten Sitz ∙ Polycarbonat-Scheiben mit 100%igem UV-Schutz Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Scheiben-Material: | Polycarbonat | Scheiben-Beschichtung: | kratzfest HC/UV | Scheibenfarbe: | farblos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz |
| | |
| |