| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-7021-37 Herst.-Nr.: 7021-37 EAN/GTIN: 4042035971555 |
| |
|
| | |
| Nach EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC ∙ Obermaterial aus Glattleder ∙ Verstellbarer und klappbarer Fersenriemen ∙ Decksohle Leder ∙ Abriebfeste, rutschhemmende Laufsohle ∙ Farbe weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 37 | Sicherheitsklasse: | 0B | Obermaterial: | Glattleder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,32* | € 35,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,61* | € 35,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,27* | € 40,71* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,00* | € 48,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 37,00* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|