Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsclog 7021, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4000035
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7021-37
EAN/GTIN:
     4042035971555
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Glattleder weiß, Decksohle Leder, Fersenriemen klappbar, verstellbar, CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Glattleder
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba sicherheitsclogs weiß 37, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Badesandalen, Laborschuhe, Schuhe (Labor-), Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Sandale, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,32*
€ 35,68*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,61*
€ 35,86*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,27*
€ 40,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,00*
€ 48,99*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,86*
€ 42,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,53*
€ 39,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,47*
€ 38,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,42*
€ 37,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.