Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISM Sicherheits-Schnürstiefel Pamir High, S3, Farbe schwarz, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ISM Sicherheits-Schnürstiefel Pamir High, S3, Farbe schwarz, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     6922-10051-D29-630530-Gr.44
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630530
EAN/GTIN:
     4051428039277
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Nach EN ISO 20345 S3 WR CI HRO SRC • Mit Fiberglaskappe und flexiblem FAP®-Durchtrittschutz • Seitlicher YKK-Reißverschluss mit geschlossener Staublasche • Obermaterial aus geöltem Nubukleder mit Abriebschutz • Warmfutter mit wasserdichter und atmungsaktiver CAO.TEX® Membran • evercomfort® Fußbett • Gummisohle Scuff Caps mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt • 300 °C hitzebeständige HRO Gummisohle • BreathActive® Funktionsfutter • Weite 11 • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) ∙ Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,61*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 137,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 172,99*
€ 205,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 172,05*
€ 204,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 164,47*
€ 195,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 153,93*
€ 183,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 137,61*
€ 163,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.