Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop Rucksack 1 grau melange/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptop Rucksack 1 grau melange/schwarz
Laptop Rucksack 1 grau melange/schwarz
Laptop Rucksack 1 grau melange/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075166506
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     7232335
EAN/GTIN:
     4062075166506
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Super praktisch: Die geräumige Kombination aus Sport- und Businessrucksack bietet ausreichend Stauraum für alle wichtigen Utensilien. Geräumiges, doppelt gepolstertes Hauptfach mit Doppel-Reißverschluss, ideal für Laptops Zusätzliches Hauptfach für Unterlagen oder Klamotten Organizerfach mit integrierter Tasche für Kleinteile Zusätzliches Fach mit Schlüsselclip und aufgesetzter Reißverschlusstasche Zwei Mesh-Taschen, ideal für Flaschen Robusteres, wasserabweisendes Material am Boden, einfach abwischbar Gut gepolsterte Schultergurte und Rücken Reißverschlussfach auf der Rückseite, perfekt für Wertsachen
Material: 100% 600D Polyurethan
Weitere Informationen:
Farbe:
grau melange/schwarz
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.