Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Performance Rock 40 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Performance Rock 40 schwarz
Performance Rock 40 schwarz
Performance Rock 40 schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075160733
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     2412301
EAN/GTIN:
     4062075160733
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz
damenrock
Mit dem funktionellen Tennisrock mit integrierter Unterziehhose machst du auf dem Court eine gute Figur. Elastisches Funktionsmaterial Integrierte Unterziehhose mit aufgesetzten Taschen Seitliche, eingeschlagene Falte Breiter Bund mit schmalem Gummi Flachnähte für einen hohen Tragekomfort
Material: 92% Polyester, 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
62045300900
Ursprungsland:
TR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.