Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzenjacke Run 2.0, neonorange, 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzenjacke Run 2.0, neonorange, 152
Kapuzenjacke Run 2.0, neonorange, 152
Artikel-Nr.:
     6906-4059562264159
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562264159
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke
SI Jacke
  • Seitentasche mit Reißverschluss
  • Flatlock-Nähte
  • Kapuze mit Kordelzug und Stoppern
  • Ohne Kordeln bei Kindergrößen
Weitere Informationen:
Modell:
6875
Material 1:
Polyester-Stretch-Jersey
Material 2:
90 % Polyester, 10 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
neonorange
Größe:
152
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.