Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Skirt Core Nordic Ski Club Skirt W M Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Skirt Core Nordic Ski Club Skirt W M Black
Craft Skirt Core Nordic Ski Club Skirt W M Black
Artikel-Nr.:
     6906-1912697-999000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912697-999000-5
EAN/GTIN:
     7318573776233
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz
damenrock
Warmer und vielseitiger, wattierter nordischer Skirock für den Langlauf bei kalten Bedingungen. Der Rock ist vorne und hinten gesteppt und gepolstert und kommt mit gebürstetem Jersey an den Seiten für verbesserte Bewegungsfreiheit. Außerdem verfügt der Rock über einen breiten Bund für optimale Paßform und einen 2-Wege-Reißverschluss an der Seitennaht für einfaches An- und Ausziehen. • Gesteppte und gepolsterte Vorder- und Rückseite für Wärme und Komfort • 60 g/m² Wattierung • Aufgesetzte Tasche mit verdecktem Reißverschluss an der Vorderseite • 2-Wege-Reißverschluss an der Seitennaht für einfaches An- und Ausziehen • Weiches gebürstetes Jersey am Bund • Breiter geschnittener Bund für bessere Paßform • Weiches gebürstetes Jersey an den Seiten für mehr Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Modell:
1912697
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Torso & Futter: 45% Polyester (recycelt) 55% Polyester Wattierung: 100% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6204530090
... > Lager 6906 > Craft > Skirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.