Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Core Bike SubZ Lumen Jacket M XXL Flumino-Ash White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Core Bike SubZ Lumen Jacket M XXL Flumino-Ash White
Craft Core Bike SubZ Lumen Jacket M XXL Flumino-Ash White
Artikel-Nr.:
     6906-1912360-851895-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912360-851895-8
EAN/GTIN:
     7318573765893
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Warme, winddichte und wasserabweisende Jacke mit gebürsteter Innenseite für zusätzlichen Komfort. Designelemente sorgen dafür, daß man im Dunkeln besser gesehen wird. • Regular fit • WP 8.000 / MVP 5.000 (Wind- und wasserdichtes Material) • Gebürstete Innenseite für mehr Komfort • Große Rückentasche mit Reißverschluss • Details, die dafür sorgen, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Silikonbesatz auf der Bundrückseite für optimalen Sitz • Recyceltes Polyester
Weitere Informationen:
Modell:
1912360
Größe:
XXL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Vorne: 100% Polyester (recycelt), Mitte: 100% Polyurethan, Rückseite: 100% Polyester (recycelt)
Farbe:
Flumino-Ash White
Zertifizierung:
RecycledMaterials;Ventair
Zolltarifnummer (WA_NR):
6101309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.