Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pro Bike SubZ Lumen LS Jersey M XXL PUNSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pro Bike SubZ Lumen LS Jersey M XXL PUNSCH
Craft Pro Bike SubZ Lumen LS Jersey M XXL PUNSCH
Artikel-Nr.:
     6906-1911191-492000-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911191-492000-8
EAN/GTIN:
     7318573736435
Suchbegriffe:
Fahrrad-Trikot
Fahrradtrikot
Glüh-Wein
Glühwein
Profi Bike Jersey aus hochfunktionellem Material für maximale Leistung. Vollflächige Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst. • Vollflächige Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Gebürstete Innenseite für Wärme • 4 Rückentaschen, 1 davon mit Reißverschluss • Sichtbarer Kordelzug an der Außenseite der mittleren Gesäßtasche • Silikonbesatz auf der Bundrückseite für optimalen Sitz • YKK-Reißverschlüsse
Weitere Informationen:
Modell:
1911191
Größe:
XXL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Polyester 92%, Elastan 8%
Farbe:
PUNSCH
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109909000
Weitere Suchbegriffe: glüh wein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.